Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBQF-U-G14-Q8 Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VBQF-U-G14-Q8 Schnell-Entlüftungsventil
Bild für VBQF-U-G14-Q8 Schnell-Entlüftungsventil
Herstellerlogo für VBQF-U-G14-Q8 Schnell-Entlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-70323736
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548002
EAN/GTIN:
     4052568093167
Datenblatt DE für VBQF-U-G14-Q8 Schnell-Entlüftungsventil
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G14-Q8 Ventilfunktion=Schnellentlüftung, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar=2500 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Symbol:
00991460
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,14*
€ 51,47*
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 40,62*
€ 52,23*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,66*
€ 53,80*
€ 8,95*
ab € 47,26*
€ 61,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.