Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S2-1-R7C2-C-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S2-1-R7C2-C-10 Reglerplatte
Bild für VABF-S2-1-R7C2-C-10 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S2-1-R7C2-C-10 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323074
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546834
EAN/GTIN:
     4052568185534
Datenblatt DE für VABF-S2-1-R7C2-C-10 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Reglerplatte VABF-S2-1-R7C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-2, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 4 reversibel, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)gsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 5599-2
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 4 reversibel
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00991945
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABF-S2-1-R7C2-C-10|Reglerplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 156,37*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 132,96*
€ 156,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 177,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.