Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S1-1-R6C2-C-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S1-1-R6C2-C-10 Reglerplatte
Bild für VABF-S1-1-R6C2-C-10 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S1-1-R6C2-C-10 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323068
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546828
EAN/GTIN:
     4052568007379
Datenblatt DE für VABF-S1-1-R6C2-C-10 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Reglerplatte VABF-S1-1-R6C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 reversibel, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)gsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 5599-1
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 2 reversibel
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00991946
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S1-1-R6C2-C-10|Reglerplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 156,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,62*
€ 157,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 172,49*
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 208,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.