Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S1-1-R1C2-C-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S1-1-R1C2-C-10 Reglerplatte
Bild für VABF-S1-1-R1C2-C-10 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S1-1-R1C2-C-10 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546818
EAN/GTIN:
     4052568007348
Datenblatt DE für VABF-S1-1-R1C2-C-10 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Reglerplatte VABF-S1-1-R1C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 1, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)stant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 5599-1
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 1
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00992227
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S1-1-R1C2-C-10|Reglerplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 132,70*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 110,40*
€ 132,84*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,12*
€ 145,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 150,96*
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 175,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.