Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S3-2-R5C2-C-6 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S3-2-R5C2-C-6 Reglerplatte
Bild für VABF-S3-2-R5C2-C-6 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S3-2-R5C2-C-6 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323027
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543540
EAN/GTIN:
     4052568182021
Datenblatt DE für VABF-S3-2-R5C2-C-6 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Reglerplatte VABF-S3-2-R5C2-C-6 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 6 bar. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4 reversibel, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)sgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 15407-1
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 2 und 4 reversibel
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00991862
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABF-S3-2-R5C2-C-6|Reglerplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 203,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,41*
€ 203,58*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,45*
€ 224,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.