Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S3-2-R1C2-C-6 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S3-2-R1C2-C-6 Reglerplatte
Bild für VABF-S3-2-R1C2-C-6 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S3-2-R1C2-C-6 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323011
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543524
EAN/GTIN:
     4052568181864
Datenblatt DE für VABF-S3-2-R1C2-C-6 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Reglerplatte VABF-S3-2-R1C2-C-6 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 6 bar. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 1, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)ant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 15407-1
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 1
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Symbol:
00992227
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S3-2-R1C2-C-6|Reglerplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 117,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,47*
€ 117,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 128,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 132,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 115,35*
€ 136,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.