Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S4-1-R4C2-C-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S4-1-R4C2-C-10 Reglerplatte
Bild für VABF-S4-1-R4C2-C-10 Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S4-1-R4C2-C-10 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70322998
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540166
EAN/GTIN:
     4052568178499
Datenblatt DE für VABF-S4-1-R4C2-C-10 Reglerplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Reglerplatte VABF-S4-1-R4C2-C-10 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 10 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglichuwahl Manometer=möglich
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991580
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S4-1-R4C2-C-10|Reglerplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 202,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,62*
€ 203,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 229,85*
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 277,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.