Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-R-G1-G12-MF Reduziernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-R-G1-G12-MF Reduziernippel
Bild für NPFC-R-G1-G12-MF Reduziernippel
Herstellerlogo für NPFC-R-G1-G12-MF Reduziernippel
Artikel-Nr.:
     4065-70322926
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069237
EAN/GTIN:
     4052568297756
Datenblatt DE für NPFC-R-G1-G12-MF Reduziernippel
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel NPFC-R-G1-G12-MF Außengewinde G1; Innengewinde G1/2; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,38*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 6,40*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,30*
€ 6,92*
2 Tage
18374
1
€ 8,90*
ab € 5,07*
€ 7,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.