Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Reduziernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Reduziernippel
Bild für NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Reduziernippel
Herstellerlogo für NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Reduziernippel
Artikel-Nr.:
     4065-70322923
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069232
EAN/GTIN:
     4052568297701
Datenblatt DE für NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Reduziernippel
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel NPFC-R-G12-G14-MF-P50 Außengewinde G1/2; Innengewinde G1/4; Messing, vernickelt; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,51*
Lager 4065
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,51*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.