Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Reduziernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Reduziernippel
Bild für NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Reduziernippel
Herstellerlogo für NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Reduziernippel
Artikel-Nr.:
     4065-70322921
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069230
EAN/GTIN:
     4052568297688
Datenblatt DE für NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Reduziernippel
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel NPFC-R-G14-G18-MF-P100 Außengewinde G1/4; Innengewinde G1/8; Messing, vernickelt; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 0,87*
Lager 4065
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 0,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.