Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70322017
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059050
EAN/GTIN:
     4052568289966
Datenblatt DE für EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D80-120GA-120|Parallelba...
Parallelbausatz EAMM-U-110-D80-120GA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D80
Schnittstellencode Motor In:
120GA
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,57*
€ 811,09*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,57*
€ 862,28*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,05*
€ 991,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 902,68*
€ 994,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,19*
€ 1.179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,85*
€ 1.156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,51*
€ 1.116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,97*
€ 1.092,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,05*
€ 1.071,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.