Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D80-120GA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568289966
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059050
EAN/GTIN:
     4052568289966
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D80-120GA-120
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-110-D80-120GA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
110
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
120GA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,16*
€ 806,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,17*
€ 856,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,95*
€ 981,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 903,69*
€ 984,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,50*
€ 1.019,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,26*
€ 996,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,15*
€ 948,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,41*
€ 919,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 763,83*
€ 908,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.