Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70322015
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059046
EAN/GTIN:
     4052568289942
Datenblatt DE für EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D60-120GA-120|Parallelba...
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-120GA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D60
Schnittstellencode Motor In:
120GA
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 722,82*
€ 797,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,09*
€ 847,25*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,84*
€ 972,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 905,23*
€ 975,92*
Frei Haus
ab € 1.073,53*
€ 1.151,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,75*
€ 1.157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,26*
€ 1.137,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,39*
€ 1.094,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,89*
€ 1.079,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,84*
€ 1.067,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.