Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D60-120GA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568289942
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059046
EAN/GTIN:
     4052568289942
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D60-120GA-120
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-120GA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
110
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP40
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Schnittstellencode Motor In:
120GA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,88*
€ 803,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,60*
€ 853,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,90*
€ 981,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 900,99*
€ 984,95*
Frei Haus
ab € 1.079,79*
€ 1.159,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,75*
€ 1.015,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,39*
€ 963,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,98*
€ 925,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 769,33*
€ 915,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,60*
€ 903,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.