Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2798760
EAN/GTIN:
     4052568266547
Datenblatt DE für EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D50-60H-120|Parallelbaus...
Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-60H-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,66*
€ 662,56*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,83*
€ 725,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,64*
€ 856,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 910,26*
€ 1.001,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,21*
€ 854,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,07*
€ 814,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,11*
€ 795,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.