Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     1818H-3422103
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2798760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D50-60H-120
Festo EAMM-U-110-D50-60H-120 Parallelbausatz

Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-60H-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5,42 kg
Serie:
EAMM
ECLASS-4.1:
27029290
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,77*
€ 662,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,10*
€ 725,07*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,28*
€ 856,21*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 911,28*
€ 1.002,83*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,83*
€ 1.193,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,49*
€ 1.172,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,86*
€ 1.133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,69*
€ 1.109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,28*
€ 1.084,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.