Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321865
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1577346
EAN/GTIN:
     4052568242138
Datenblatt DE für EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1|Parallelbau...
Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP65
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,44*
€ 512,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,22*
€ 561,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,50*
€ 663,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 697,64*
€ 778,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,06*
€ 603,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.