Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568242138
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1577346
EAN/GTIN:
     4052568242138
Suchbegriffe:
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
60
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP65
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,44*
€ 512,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,22*
€ 561,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,50*
€ 663,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 697,64*
€ 778,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,45*
€ 789,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,88*
€ 781,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 584,71*
€ 695,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.