Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321844
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1436183
EAN/GTIN:
     4052568232757
Datenblatt DE für EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1|Parallelb...
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP65
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 811,18*
€ 897,43*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,99*
€ 979,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,70*
€ 1.150,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.252,93*
€ 1.350,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,49*
€ 1.165,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,18*
€ 1.148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,18*
€ 1.081,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,99*
€ 1.055,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.