Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568232757
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1436183
EAN/GTIN:
     4052568232757
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1
Parallelbausatz
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
110
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP65
Lagertemperatur:
;; GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Massenträgheitsmoment:
|Y20
Übertragbares Drehmoment:
|NM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 811,80*
€ 891,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,07*
€ 973,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,92*
€ 1.144,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.253,38*
€ 1.342,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,00*
€ 1.361,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,74*
€ 1.344,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,67*
€ 1.302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,60*
€ 1.258,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.045,85*
€ 1.244,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,92*
€ 1.235,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.