Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADF-C15-11A-P3 Netzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CADF-C15-11A-P3 Netzfilter
Bild für CADF-C15-11A-P3 Netzfilter
Herstellerlogo für CADF-C15-11A-P3 Netzfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70320808
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3947275
EAN/GTIN:
     4052568273828
Datenblatt DE für CADF-C15-11A-P3 Netzfilter
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Netzfilter CADF-C15-11A-P3 Breite=47 mm, Höhe=70 mm, Länge=231 mm, Einbaulage=freie Konvektion, Betriebsspannung=520/300 V
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Montageplatte, verschraubt
Betriebsspannung:
520/300 V
Einbaulage:
freie Konvektion
Eingangsstrom:
16 A
Höhe:
70 mm
Länge:
231 mm
Weitere Suchbegriffe: CADF-C15-11A-P3|Netzfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,65*
€ 334,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,21*
€ 504,60*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,21*
€ 528,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,89*
€ 599,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.