| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320804 Herst.-Nr.: 573855 EAN/GTIN: 4052568102913 |
| | |
|
| | |
| Netzanschlussdose NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 Dose G7/8 codiert nach NFPA/T3.5.29 R1-2003; gewinkelt; 5-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 2 m; 1,5 mm²; offenes Ende; 5-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | NFPA/T3.5.29 R1-2007 | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995652 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | G7/8 codiert nach NFPA/T3.5.29 R1-2007 | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 5 x 1,5 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | IP67 | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,2 mm | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Steckkontakte: | Messing, vergoldet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,79* | € 50,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,81* | € 51,71* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,70* | € 52,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 69,67* | € 89,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|