| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031075 Herst.-Nr.: NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 EAN/GTIN: 4052568102913 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 Länge = 2m
Das Netzanschlusskabel der Serie NEBU von Festo bietet eine Vielzahl von möglichen Kombinationen aus Stecker und Buchse und Kabellänge. Es identifiziert sich durch ohne Beschriftungsetikettenhalter.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. 1 - geringe Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,90* | € 50,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,02* | € 51,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,72* | € 52,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,54* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|