Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Multipolknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Multipolknoten
Bild für VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Multipolknoten
Herstellerlogo für VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Multipolknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70320497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543412
EAN/GTIN:
     4052568181826
Datenblatt DE für VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Multipolknoten
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Multipolknoten VABE-S6-1LF-C-M1-C36M für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Basierend auf Norm=EN 61984, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=(* 16 bei bistabilen Ventilen, * 32 bei monostabilen Ventilen), Max. Summenstrom=6 A, Nennbetriebsspannung AC=110 V AC=110 V
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61984
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrische Ansteuerung:
Multipol
Elektrischer Anschluss:
Dose / Klemmleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
32 bei monostabilen Ventilen
Schutzart:
NEMA 4
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABE-S6-1LF-C-M1-C36M|Multipolknoten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 128,09*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 107,59*
€ 128,22*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 144,54*
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 174,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.