Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-VI-P4-1/8-C Multipol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV14-VI-P4-1/8-C Multipol
Bild für CPV14-VI-P4-1/8-C Multipol
Herstellerlogo für CPV14-VI-P4-1/8-C Multipol
Artikel-Nr.:
     4065-70320486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539499
EAN/GTIN:
     4052568177577
Datenblatt DE für CPV14-VI-P4-1/8-C Multipol
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
ventilinseln festo
Multipol CPV14-VI-P4-1/8-C für Ventilinsel CPV. ATEX-Kategorie Gas=II 2G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex e II, ATEX-Kategorie Staub=II 2D, Ex-Zündschutzart Staub=Ex tD A21 IP65, Ex-Umgebungstemperatur=-10°C <= Ta <= +60°C
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex e II
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tD A21 IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Platte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV 06 ATEX 7334 X
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, CPV14-VI-P4-1/8-C|Multipol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,20*
€ 95,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,83*
€ 97,07*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 103,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,34*
€ 126,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.