Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Motorleitung
Bild für NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Motorleitung
Herstellerlogo für NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Motorleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70320408
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5251377
EAN/GTIN:
     4052568422189
Datenblatt DE für NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Motorleitung
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Motorleitung NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14 Hybrid-Dose M23; gerade; 15-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; Hybridkabel geschirmt; 10 m; 0,75 mm²; Stecker RJ45 und offenes Ende; gerade; 14-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Aderenden:
Aderendhülse
Basierend auf Norm:
EN 61984
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995912
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker und Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
RJ45 und offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
geschirmt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezei:
ohne Schildträger
Weitere Suchbegriffe: motorkabel 10m, motoranschlussleitung, NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14|Motorleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 244,69*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 207,40*
€ 248,23*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,01*
€ 255,54*
Frei Haus
ab € 295,42*
€ 343,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.