| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320369 Herst.-Nr.: 1450835 EAN/GTIN: 4052568232863 |
| | |
|
| | |
| Motorleitung NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6 Dose Sub-D; gerade; 15-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 2,5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 6-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Aderenden: | Aderendhülse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995640 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | geschirmt | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezei: | ohne Schildträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,48* | € 90,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,24* | € 90,40* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,68* | € 92,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|