Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFC-10-30-P-A-KF Mini-Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFC-10-30-P-A-KF Mini-Führungszylinder
Bild für DFC-10-30-P-A-KF Mini-Führungszylinder
Herstellerlogo für DFC-10-30-P-A-KF Mini-Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70319695
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189478
EAN/GTIN:
     4052568150235
Datenblatt DE für DFC-10-30-P-A-KF Mini-Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Führungszylinder DFC-10-30-P-A-KF für Positionserkennung, mit Kugelführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigeidseitig
Weitere Informationen:
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
10 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DFC-10-30-P-A-KF|Mini-Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,43*
€ 402,85*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 368,36*
€ 421,73*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,76*
€ 434,89*
Frei Haus
ab € 426,54*
€ 503,89*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 498,96*
€ 569,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,89*
€ 517,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.