Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 Magnetventil
Bild für VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318701
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492159
EAN/GTIN:
     4052568107659
Datenblatt DE für VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N38-135-1P4-10 zwangsgesteuert, NPT3/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
3/8 NPT
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11,0 W
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992976
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,20*
€ 77,46*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,86*
€ 77,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 80,82*
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 93,57*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.