Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 Magnetventil
Bild für VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492051
EAN/GTIN:
     4052568235062
Datenblatt DE für VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-3AP4-22-R1 direktgesteuert, NPT1/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
1/8 NPT
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
F
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18,0 VA, Halteleistung 15,0 VA
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992979
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4305
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 110,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,66*
€ 111,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,90*
€ 115,56*
Frei Haus
ab € 106,14*
€ 132,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.