Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE2-M1H-3/2G-M7-K Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHE2-M1H-3/2G-M7-K Magnetventil
Bild für MHE2-M1H-3/2G-M7-K Magnetventil
Herstellerlogo für MHE2-M1H-3/2G-M7-K Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316949
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196132
EAN/GTIN:
     4052568080907
Datenblatt DE für MHE2-M1H-3/2G-M7-K Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil MHE2-M1H-3/2G-M7-K mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,88 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Symbol:
00991308
Typ-Kurzzeichen:
MH2
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
504
€ 5,90*
ab € 48,71*
€ 61,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,93*
€ 63,50*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,39*
€ 67,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.