Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH-2-110VAC-PA Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MH-2-110VAC-PA Magnetspule
Bild für MH-2-110VAC-PA Magnetspule
Herstellerlogo für MH-2-110VAC-PA Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549907
EAN/GTIN:
     4052568093983
Datenblatt DE für MH-2-110VAC-PA Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 110 v ac
magnetspule
Magnetspule MH-2-110VAC-PA für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=12 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803
Schaltstellungsanzeige:
nein
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
110 V AC: 14,0 VA
Weitere Suchbegriffe: festo magnetspule, MH-2-110VAC-PA|Magnetspule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,96*
€ 26,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,64*
€ 26,25*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 20,02*
€ 26,30*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.