Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Bild für CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Herstellerlogo für CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     4065-70316091
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535493
EAN/GTIN:
     4052568169060
Datenblatt DE für CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Linear-Schwenkspanner CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=28 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=10 mmkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=10 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schwenkrichtung:
rechts
Schwenkwinkel:
90 deg +/- 2 deg
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
CLR
Varianten:
Staubschutz
Werkstoff Abstreifer:
PPS
Werkstoff Bundschrauben:
verzinkt
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, CLR-40-10-R-P-A-K11-R8|Linear-Schwenkspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 333,80*
€ 387,39*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 425,54*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,65*
€ 459,34*
Frei Haus
ab € 444,66*
€ 532,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.