| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315912 Herst.-Nr.: 195868 EAN/GTIN: 4052568080778 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock CRLBN-50/63 korrosionsbeständig, für Zylinder CRHD und CRDSNU. Baugröße=50/63, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=293 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | CRLBN | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Sicherung: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,51* | € 38,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,89* | € 38,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,72* | € 38,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,36* | € 42,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,17* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|