Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS2-M5-I Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KS2-M5-I Kupplungsstecker
Bild für KS2-M5-I Kupplungsstecker
Herstellerlogo für KS2-M5-I Kupplungsstecker
Artikel-Nr.:
     4065-70315602
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531660
EAN/GTIN:
     4052568047788
Datenblatt DE für KS2-M5-I Kupplungsstecker
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
Kupplungsstecker KS2-M5-I für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=2,7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=135 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde M5
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Typ-Kurzzeichen:
KS2
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,59*
2 Tage
71
€ 8,90*
ab € 2,11*
€ 3,40*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,99*
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 5,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.