Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-12X2-TBL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-12X2-TBL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-12X2-TBL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-12X2-TBL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315375
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048711
EAN/GTIN:
     4052568288617
Datenblatt DE für PUN-H-12X2-TBL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PUN-H-12X2-TBL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 12 mm; transluzent blau; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
transluzent blau
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,01*
Lager 4065
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,11*
3 Tage
1139
50
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,42*
5
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.