Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Bild für VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314755
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4451855
EAN/GTIN:
     4052568291631
Datenblatt DE für VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Messing, 3/2- Wege, Nennweite 1/2", Kopfflansch F03, PN40, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * T-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaurt=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1/2
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F03
Konstruktiver Aufbau:
T-Bohrung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
15
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991888
Ventilfunktion:
3/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kugel:
verchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,27*
€ 40,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 31,30*
€ 40,89*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 42,09*
€ 8,95*
ab € 36,43*
€ 48,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.