Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Kugelhahn
Bild für VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314738
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692230
EAN/GTIN:
     4052568245269
Datenblatt DE für VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T Edelstahl, 3/2- Wege, Nennweite 2", Kopfflansch F0507, PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * T-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp2
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F07
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
T-Bohrung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Nennweite DN:
50
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991888
Ventilfunktion:
3/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 525,39*
€ 613,04*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,41*
€ 650,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,96*
€ 674,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,98*
€ 774,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,89*
€ 760,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,09*
€ 723,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.