Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFML-186-HP3-H-AST Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PFML-186-HP3-H-AST Feinstfilter
Bild für PFML-186-HP3-H-AST Feinstfilter
Herstellerlogo für PFML-186-HP3-H-AST Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311737
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1624062
EAN/GTIN:
     4052568263621
Datenblatt DE für PFML-186-HP3-H-AST Feinstfilter
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter PFML-186-HP3-H-AST Baureihe=L, Baugröße=186, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell
Weitere Informationen:
Baugröße:
186
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Kondensatablass:
manuell
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
PFML
Volumen:
6,7
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, PFML-186-HP3-H-AST|Feinstfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.728,20*
€ 6.035,33*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.928,91*
€ 6.105,55*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.137,36*
€ 6.313,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.313,92*
€ 7.513,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.281,68*
€ 7.475,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.168,93*
€ 7.341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.137,36*
€ 7.303,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.