Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter
Bild für LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter
Herstellerlogo für LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532853
EAN/GTIN:
     4052568165895
Datenblatt DE für LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter LFMA-1/8-D-MINI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991544
Typ-Kurzzeichen:
LFMA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-1/8-D-MINI-DA-A|Feinstfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,92*
€ 106,81*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 105,39*
€ 128,12*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 128,97*
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 182,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.