Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-3/4-D-MIDI-DA Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMA-3/4-D-MIDI-DA Feinstfilter
Bild für LFMA-3/4-D-MIDI-DA Feinstfilter
Herstellerlogo für LFMA-3/4-D-MIDI-DA Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311687
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532849
EAN/GTIN:
     4052568165857
Datenblatt DE für LFMA-3/4-D-MIDI-DA Feinstfilter
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991543
Typ-Kurzzeichen:
LFMA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-3/4-D-MIDI-DA|Feinstfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,34*
€ 108,63*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 107,57*
€ 130,18*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 131,05*
Frei Haus
ab € 151,53*
€ 185,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.