Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-1/2-D-MIDI-DA Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMA-1/2-D-MIDI-DA Feinstfilter
Bild für LFMA-1/2-D-MIDI-DA Feinstfilter
Herstellerlogo für LFMA-1/2-D-MIDI-DA Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532848
EAN/GTIN:
     4052568165840
Datenblatt DE für LFMA-1/2-D-MIDI-DA Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter LFMA-1/2-D-MIDI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991543
Typ-Kurzzeichen:
LFMA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-1/2-D-MIDI-DA|Feinstfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,45*
€ 107,72*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 107,77*
€ 129,20*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 130,06*
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 174,95*
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 174,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.