Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter
Bild für MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter
Herstellerlogo für MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311673
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     530510
EAN/GTIN:
     4052568164997
Datenblatt DE für MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter MS6-LFM-1/4-ARV 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatischatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LFM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,48*
€ 89,58*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,77*
€ 93,57*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 80,14*
€ 99,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 110,89*
€ 133,65*
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 133,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.