Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
Bild für LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
Herstellerlogo für LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311657
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162653
EAN/GTIN:
     4052568131937
Datenblatt DE für LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter LFMA-3/8-D-MIDI-A mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
LFMA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 135,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 136,09*
€ 163,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 164,25*
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 218,33*
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 218,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.