Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMB-1/2-D-MIDI-DA Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMB-1/2-D-MIDI-DA Feinfilter
Bild für LFMB-1/2-D-MIDI-DA Feinfilter
Herstellerlogo für LFMB-1/2-D-MIDI-DA Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532822
EAN/GTIN:
     4052568165628
Datenblatt DE für LFMB-1/2-D-MIDI-DA Feinfilter
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
ISO-Zylinder
Feinfilter LFMB-1/2-D-MIDI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991543
Typ-Kurzzeichen:
LFMB
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, LFMB-1/2-D-MIDI-DA|Feinfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,44*
€ 110,85*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,11*
€ 129,91*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 130,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.