Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMB-1/4-D-MIDI-A Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMB-1/4-D-MIDI-A Feinfilter
Bild für LFMB-1/4-D-MIDI-A Feinfilter
Herstellerlogo für LFMB-1/4-D-MIDI-A Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186468
EAN/GTIN:
     4052568146719
Datenblatt DE für LFMB-1/4-D-MIDI-A Feinfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter LFMB-1/4-D-MIDI-A mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
LFMB
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 134,20*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 136,29*
€ 160,84*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 161,99*
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 183,90*
€ 216,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.