Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-32-S101-200 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EADB-V2-32-S101-200 Faltenbalgbausatz
Bild für EADB-V2-32-S101-200 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für EADB-V2-32-S101-200 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2828830
EAN/GTIN:
     4052568266837
Datenblatt DE für EADB-V2-32-S101-200 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalgbausatz EADB-V2-32-S101-200 Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=32, Hubbereich=101 - 200 mm, Kolbenstangenverlängerung=81 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
32
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
EADB
Werkstoff Adaptionsteile:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-32-S101-200|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 135,83*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,44*
€ 137,61*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 152,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.