Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-80-S201-300 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EADB-V2-80-S201-300 Faltenbalgbausatz
Bild für EADB-V2-80-S201-300 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für EADB-V2-80-S201-300 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311501
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489408
EAN/GTIN:
     4052568233600
Datenblatt DE für EADB-V2-80-S201-300 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalgbausatz EADB-V2-80-S201-300 Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=201 - 300 mm, Kolbenstangenverlängerung=80 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
80
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
EADB
Werkstoff Adaptionsteile:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-80-S201-300|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 282,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,93*
€ 286,85*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,55*
€ 317,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.