Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-80-S101-200 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EADB-V2-80-S101-200 Faltenbalgbausatz
Bild für EADB-V2-80-S101-200 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für EADB-V2-80-S101-200 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489407
EAN/GTIN:
     4052568233594
Datenblatt DE für EADB-V2-80-S101-200 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalgbausatz EADB-V2-80-S101-200 Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=101 - 200 mm, Kolbenstangenverlängerung=68 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
80
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
EADB
Werkstoff Adaptionsteile:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-80-S101-200|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 230,30*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,45*
€ 233,74*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 258,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.