Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-80-S10-100 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EADB-V2-80-S10-100 Faltenbalgbausatz
Bild für EADB-V2-80-S10-100 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für EADB-V2-80-S10-100 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311499
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489406
EAN/GTIN:
     4052568233587
Datenblatt DE für EADB-V2-80-S10-100 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
Faltenbalgbausatz EADB-V2-80-S10-100 Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=10 - 100 mm, Kolbenstangenverlängerung=43 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
80
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
EADB
Werkstoff Adaptionsteile:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-80-S10-100|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 176,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,62*
€ 178,42*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 196,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.